noscriptSwissTech 16.0 37DEG TIN H-HELIX 3FL R-E/MILL-ALUM | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 37DEG TIN H-HELIX 3FL R-E/MILL-ALUM

SKU:

SWT1632036A

zł355.33

Bez podatku VAT

zł437.06

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 20 - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
    Posiadają ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Tolerancja chwytu: h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    93mm

    Długość fletu

    32mm

    EAN

    5036140373761

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    16mm

    Średnica trzpienia

    16mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna

    Zastosowanie frezowania

    Profilowanie Rowków Wykończenie

    Zastosowanie materiału

    aluminium Miedź Stal stopowa