noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 8ALUMIN 3-ZEB 20.0 KAT 37 | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 8ALUMIN 3-ZEB 20.0 KAT 37

SKU:

SWT1632020A

zł250.16

Bez podatku VAT

zł307.70

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 20 - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
    Posiadają ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Tolerancja chwytu: h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    104mm

    Długość fletu

    38mm

    EAN

    5036140204683

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    20mm

    Średnica trzpienia

    20mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Obróbka zgrubna

    Zastosowanie materiału

    aluminium