SwissTech

Frezy trzpieniowe 2-zębne SwissTech ze stali szybkotnącej HSS-Co, 8% kobaltu, z czołem kulistym, chwyt z gwintem: seria 39, krótka – frezy niepowlekane

Dostępne 9 opcje.

Seria 39 – seria krótka
Wymiary zgodne z normą DIN 327. Posiadają ostrza czołowe. Chwyt z gwintem zgodny z normą DIN 1835D. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6.

Dostępne ze stali szybkotnącej HSS-Co, 8% kobaltu, niepowlekane, (do obróbki przy produkcji podstawowej), ze stali szybkotnącej HSS-Co, 8% kobaltu, powlekane TiCN (wydłużone trwałość freza i poprawione wykończenie powierzchni materiału obrabianego) oraz ze stali szybkotnącej HSS-Co, 8% kobaltu, powlekane TiALN (rozprasza ciepło i posiada zwiększoną odporność na temperaturę, zmniejsza tarcie powierzchniowe w powiązaniu z wysoką twardością powierzchniową).