zł81.10
Bez podatku VAT
zł99.75
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Bright Finish - TiN Tipped
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 150mm |
Długość fletu | 78mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140271906 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica trzpienia | 1/2 cala |
Średnica wiertła metryczna | 19 |
Standardy spełnione | Standard robót |
Tolerancja średnicy trzonu | -0.125 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Standardowy |
Typ trzpienia | Równoległe |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Końcówka TiN |