noscriptSherwood WIERTLO KOWALSKIE UCHWYTROWNOLEGLY 7/8" HSS 1/2" | Cromwell Tools

Sherwood

WIERTLO KOWALSKIE UCHWYTROWNOLEGLY 7/8" HSS 1/2"

SKU:

SHR0251784B

zł79.50

Bez podatku VAT

zł97.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    General purpose drills for light duty work, for drilling steels, cast iron, nickel brass and graphite. Reduced parallel shank 1/2". Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: 0.01/0.08. Manufactured to works standard.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    6in.

    Długość fletu

    3-3/8in.

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140172937

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica trzpienia

    1/2 cala

    Średnica wiertła w calach

    7/8

    Standardy spełnione

    Standard robót

    Tolerancja średnicy trzonu

    -0.125

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Standardowy

    Typ trzpienia

    Zmniejszony

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane