Kennedy

NOZ TOKARSKI LUTOWANY 162P40

SKU:

KEN1002825K

zł89.30

Bez podatku VAT

zł109.84

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Kennedy Brazed Tip Turning & Boring Tools are manufactured in three standard grades. (All sizes are nominal). Manufactured to ISO DIN BHMA Standards.
    P40: Roughing to heavy roughing of steel and steel castings using heavy feeds and low to medium cutting speeds. Also used under unfavourable conditions, particularly where intermittent cutting is involved. This grade is also suitable for planing operations and for machining manganese steel.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    4in.

    EAN

    5036140094765

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prowadzenia

    5°

    Kąt prześwitu

    6°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa kategorii ISO

    P

    Materiał końcówki

    Węglik

    Numer narzędzia

    16 - 27

    Rodzaj narzędzia

    Toczenie korbowe

    Standardy spełnione

    ISO DIN BHMA

    Szerokość trzonu

    1/2in.

    UNSPSC Code

    23241601

    Wycięcie ISO

    P40

    Wysokość trzonu

    1/2in.

    Zastosowanie materiału

    Stal