noscriptKennedy NOZ TOKARSKI LUTOWANY 236K20 | Cromwell Tools

Kennedy

NOZ TOKARSKI LUTOWANY 236K20

SKU:

KEN1004640K

zł119.40

Bez podatku VAT

zł146.86

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Kennedy Brazed Tip Turning & Boring Tools are manufactured in three standard grades. (All sizes are nominal). Manufactured to ISO DIN BHMA Standards.
    P40: Roughing to heavy roughing of steel and steel castings using heavy feeds and low to medium cutting speeds. Also used under unfavourable conditions, particularly where intermittent cutting is involved. This grade is also suitable for planing operations and for machining manganese steel.
    P30: Carbide tipped tools are suitable for heavy duty turning and boring on all classes of steel. Suitable also for interrupted cutting and machining at low speeds and heavy feeds.
    K20: General-purpose tools for most applications. Ideal for machining cast iron, non-ferrous metals, bakelite etc. Combines wear resistance with toughness when rough turning at moderate cutting speeds. Suitable for high feed rates.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    5in.

    EAN

    5036140095229

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    6°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K

    Materiał końcówki

    Węglik

    Numer narzędzia

    236

    Rodzaj narzędzia

    Prosto Sztywne

    Standardy spełnione

    ISO DIN BHMA

    Szerokość trzonu

    5/8in.

    UNSPSC Code

    23241601

    Wycięcie ISO

    K20

    Wysokość trzonu

    5/8in.

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny Żeliwo