zł132.56
Bez podatku VAT
zł163.05
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczającej.
Wykonane zgodnie z normą BS 1296 : Part 3 : 1978.
Kształt nr 16RH: Kąty pochylenia i wybrania: Kąt wierzchołkowy: 5°, Kąt wybrania: 6°, Kąt przyłożenia: 90°, Kąt ustawienia: 0°, Kąt boczny: 1-2°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 100mm |
EAN | 5036140090323 |
ECLASS Code | 21010901 |
Górny kąt zgarnięcia | 5° |
Kąt podejścia | 90° |
Kąt prześwitu bocznego | 1-2° |
Kąt prześwitu przedniego | 6° |
Kąt szlaku | 0° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | HSS |
Materiał końcówki | Stal szybkobieżna |
Numer narzędzia | 16 |
Rodzaj narzędzia | Rozdzielanie |
Standardy spełnione | BS 1296 Część 3: 1978 |
Szerokość trzonu | 12.00mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Wysokość trzonu | 12.00mm |
Zastosowanie materiału | aluminium mosiądz Stal stopowa Żeliwo |