noscriptGuhring 5511 3.20mm CARBIDE SL RATIO DRILL 05511 003.200 | Cromwell Tools

Guhring

5511 3.20mm CARBIDE SL RATIO DRILL

SKU:

GUR1581300D

MPN:

05511 003.200

zł238.33

Bez podatku VAT

zł293.15

Z VAT

NA STANIE (1)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    66mm

    Carbide Drill Type

    Węglik wysokiej wydajności

    Długość fletu

    28mm

    EAN

    4031093677080

    ECLASS Code

    21010190

    Kąt wierzchołkowy

    140°

    Kategoria ISO

    K P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    05511 003.200

    Średnica trzpienia

    6mm

    Średnica wiertła metryczna

    3mm

    Średnica x Głębokość

    5xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Tolerancja średnicy wiertła

    m7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    nano-FIREX