zł871.18
Bez podatku VAT
zł1071.55
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 146mm |
Carbide Drill Type | Węglik wysokiej wydajności |
Długość fletu | 108mm |
EAN | 4031093657976 |
ECLASS Code | 21010190 |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 05525 006.800 |
Średnica trzpienia | 8mm |
Średnica wiertła metryczna | 6.8mm |
Średnica x Głębokość | 12xD |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Tolerancja średnicy wiertła | h7 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | nano-FIREX |