noscriptSwissTech WIERTLO WEGLIKOWE 13.00mmQ-COAT 3xD | Cromwell Tools

SwissTech

WIERTLO WEGLIKOWE 13.00mmQ-COAT 3xD

SKU:

SWT1583630S

zł471.84

Bez podatku VAT

zł580.36

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Przeznaczone do wiercenia w stali, żeliwie, żeliwie szarym, żeliwie utwardzonym, żeliwie ci...gliwym, metalach kolorowych oraz w obrabialnym plastiku. K...t wierzchołkowy: 140°, Tolerancja średnicy cięcia: m7, Tolerancja uchwytu: h6. Wyprodukowano zgodnie z norm...: DIN 6537.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    107mm

    Carbide Drill Type

    Węglik wysokiej wydajności

    Długość fletu

    60mm

    EAN

    5036140198876

    ECLASS Code

    21010190

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kąt wierzchołkowy

    140°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    DH423130

    Średnica trzpienia

    14mm

    Średnica wiertła metryczna

    13mm

    Średnica x Głębokość

    3xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Tolerancja średnicy wiertła

    m7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat