noscriptSwissTech WIERTLO WEGLIKOWE 3.50mmQ-COAT 3xD | Cromwell Tools

SwissTech

WIERTLO WEGLIKOWE 3.50mmQ-COAT 3xD

SKU:

SWT1583535S

zł116.12

Bez podatku VAT

zł142.83

Z VAT

NA STANIE (25)

    Przegląd

    Przeznaczone do wiercenia w stali, żeliwie, żeliwie szarym, żeliwie utwardzonym, żeliwie ci...gliwym, metalach kolorowych oraz w obrabialnym plastiku. K...t wierzchołkowy: 140°, Tolerancja średnicy cięcia: m7, Tolerancja uchwytu: h6. Wyprodukowano zgodnie z norm...: DIN 6537.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    62mm

    Carbide Drill Type

    Węglik wysokiej wydajności

    Długość fletu

    20mm

    EAN

    5036140198692

    ECLASS Code

    21010190

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kąt wierzchołkowy

    140°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    DH423035

    Średnica trzpienia

    6mm

    Średnica wiertła metryczna

    3mm

    Średnica x Głębokość

    3xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Tolerancja średnicy wiertła

    m7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat