Dormer

R458 12.50mm CARBIDE MPXDRILL 3xD TIALN

SKU:

DRR1586954L

MPN:

R45812.5

zł544.40

Bez podatku VAT

zł669.61

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Series R458 Metric


    Cost effective, high performance drilling across a wide range of materials including carbon and alloy steels, stainless, cast iron, aluminium and other non-ferrous metals.
    TiAlN coated. 140° point.


    3 x D


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    107mm

    Carbide Drill Type

    Węglik wysokiej wydajności

    Długość fletu

    60mm

    EAN

    7320760615232

    ECLASS Code

    21010190

    Kąt wierzchołkowy

    140°

    Kategoria ISO

    H K M N P S

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    HM

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    R45812.5

    Średnica trzpienia

    14

    Średnica wiertła metryczna

    12mm

    Średnica x Głębokość

    3xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Tolerancja średnicy wiertła

    m7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Continuously Thinned Web

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN