zł165.50
Bez podatku VAT
zł203.56
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Iscar |
Całkowita długość | 46mm |
Carbide Drill Type | Węglik wysokiej wydajności |
Długość fletu | 6.4mm |
ECLASS Code | 21010190 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kąt wierzchołkowy | 140° |
Kategoria ISO | K M N P S |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | Węglik |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 5531082 |
Średnica trzpienia | 3 |
Średnica wiertła metryczna | 1.6mm |
Średnica x Głębokość | 4xD |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Tolerancja średnicy wiertła | m6 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |