noscriptSherwood 12.50mmx5.00mmx120mm Wiertło Centralne HSSE/L . | Cromwell Tools

Sherwood

12.50mmx5.00mmx120mm Wiertło Centralne HSSE/L

SKU:

SHR0241866X

MPN:

.

zł75.95

Bez podatku VAT

zł93.42

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Nawiertaki z szlifowanymi rowkami do nawierceń. Długość pozwala na nawiercenia we wnękach i uskokach materiału. Wykonane zgodnie z normami: BS 328 : Part 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    120mm

    EAN

    5036140270190

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    118°

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna długość punktu wiercenia

    7.2mm

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalna długość punktu wiercenia

    6.3mm

    Średnica korpusu

    12.5mm

    Średnica punktu wiercenia

    5mm

    Standardy spełnione

    DIN 333A ISO 2540

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane