zł107.71
Bez podatku VAT
zł132.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
60° KÄ...t. Spiralne rowki wiórowe wykonane aby uzyskaÄ wysokiej klasy nawiercenia w wiÄkszoÅci zastosowaÅ. Wykonane zgodnie z normÄ... BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 83mm |
EAN | 5036140173378 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 120° |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna długość punktu wiercenia | 11.5mm |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalna długość punktu wiercenia | 10mm |
Promień | 25mm |
Średnica korpusu | 20mm |
Średnica punktu wiercenia | 8mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 333A ISO 2540 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |