noscriptSherwood Nawiertak HSS 3.15mm x 0.80mm | Cromwell Tools

Sherwood

Nawiertak HSS 3.15mm x 0.80mm

SKU:

SHR0251843X

zł16.70

Bez podatku VAT

zł20.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    60° KÄ...t. Spiralne rowki wiórowe wykonane aby uzyskać wysokiej klasy nawiercenia w większości zastosowań. Wykonane zgodnie z normÄ... BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    31.5mm

    EAN

    5036140173279

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    120°

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna długość punktu wiercenia

    1.5mm

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalna długość punktu wiercenia

    1.1mm

    Promień

    3.15mm

    Średnica korpusu

    3.15mm

    Średnica punktu wiercenia

    0.8mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 866

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane