noscriptSherwood NAWIERTAK Z WEGLIKA SPIEKANEGO 4x1.60mm | Cromwell Tools

Sherwood

NAWIERTAK Z WEGLIKA SPIEKANEGO 4x1.60mm

SKU:

SHR1588110K

zł66.61

Bez podatku VAT

zł81.93

Z VAT

NA STANIE (39)

    Przegląd

    Stosowane do wykonywania nakiełków 60° w częściach przewidzianych do dalszej obróbki. Żywotność narzędzia jest zwiększona, można wiercić w materiałach trudnych do obróbki. Kąt 60°. Pilot 118°. Wykonane zgodnie z normą BS328.
    Tolerancje:
    Średnica cięcia: +0.0005”
    Średnica chwytu: +0.0010”


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    35.5mm

    EAN

    5036140187382

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    118°

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna długość punktu wiercenia

    2.8mm

    Materiał

    Węglik

    Minimalna długość punktu wiercenia

    2mm

    Średnica korpusu

    4mm

    Średnica punktu wiercenia

    1.6mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 2541

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane