noscriptSherwood Zestaw nawiertakow HSS 5-12.50mm 4-szt . | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw nawiertakow HSS 5-12.50mm 4-szt

SKU:

SHR0259150K

MPN:

.

zł94.58

Bez podatku VAT

zł116.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    KÄ...t 60°.
    Wykonane zgodnie z: BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541. Rozmiary: 5 x 2mm, 6.3 x 2.5mm, 8 x 3.15mm 10 x 4mm i 12.5 x 5mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140248663

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Set

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    120°

    Kategoria ISO

    K N P

    Liczba rusztów

    5

    Maksymalna długość punktu wiercenia

    4.1 4.9 6.2 7.5mm

    Maksymalny rozmiar wiertła

    5mm

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalna długość punktu wiercenia

    3.1 3.9 5 6.3mm

    Minimalny rozmiar wiertła

    12.5mm

    Rozmiar wiertła w zestawie

    5 to 12.5mm

    Średnica korpusu

    2 2.5 3.15 5mm

    Średnica punktu wiercenia

    2 2.5 3.15 4 5mm

    Standardy spełnione

    BS 328 ISO 2541 ISO 866

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wielkość transakcji

    10 12.5 6.3 8

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane