zł66.62
Bez podatku VAT
zł81.94
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do wykonywania nakiełków 60° w częściach przewidzianych do dalszej obróbki. Żywotność narzędzia jest zwiększona, można wiercić w materiałach trudnych do obróbki. Kąt 60°. Pilot 118°. Wykonane zgodnie z normą BS328.
Tolerancje:
Średnica cięcia: +0.0005”
Średnica chwytu: +0.0010”
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 40mm |
EAN | 5036140187399 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 118° |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna długość punktu wiercenia | 3.3mm |
Materiał | Węglik |
Minimalna długość punktu wiercenia | 2.5mm |
Średnica korpusu | 5mm |
Średnica punktu wiercenia | 2mm |
Standardy spełnione | BS 328 ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |