SwissTech

NAWIERTAK DIN333 6.30mm x2.50mm HSS TiN

SKU:

SWT1255145A

MPN:

.

zł35.25

Bez podatku VAT

zł43.36

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    PosiadajÄ... spiralne rowki, różne długości i formy aby zapewnić wysokÄ... jakość nawierceń dla większości aplikacji. Pokryte TiN na częściach roboczych, kÄ...t wewnętrzny 60°. Wykonane zgodnie z BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    45mm

    EAN

    5036140269002

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    120°

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna długość punktu wiercenia

    4.1mm

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalna długość punktu wiercenia

    3.1mm

    Średnica korpusu

    6.3mm

    Średnica punktu wiercenia

    2.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna