zł73.50
Bez podatku VAT
zł90.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 25mm |
EAN | 7320760030684 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 118° |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna długość punktu wiercenia | 0.9mm |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalna długość punktu wiercenia | 0.6mm |
Nr części MFR | A200.5X3.15 |
Seria | A200 |
Średnica korpusu | 3.15mm |
Średnica punktu wiercenia | 0.5mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 333A ISO 866 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |