zł51.34
Bez podatku VAT
zł63.15
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do wykonywania nakiełków 60° w częściach przewidzianych do dalszej obróbki. Żywotność narzędzia jest zwiększona, można wiercić w materiałach trudnych do obróbki. K...t 60°. Pilot 118°. Wykonane zgodnie z norm... BS328.
Tolerancje:
Średnica cięcia: +0.0005"
Średnica chwytu: +0.0010"
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140187320 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 118° |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Węglik |
Standardy spełnione | DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | BS1 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |