noscriptSherwood Nawiertak HSS bs1 | Cromwell Tools

Sherwood

Nawiertak HSS bs1

SKU:

SHR0251829A

zł12.33

Bez podatku VAT

zł15.17

Z VAT

NA STANIE (23)

    Przegląd

    Spiralne rowki wiórowe wykonane aby uzyskać wysokiej klasy nawiercenia w większości zastosowań. 60° KÄ...t. Wykonane zgodnie z: BS 328 : Part 2 : 1986,DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140173200

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    120°

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Seria

    C100

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 333A ISO 2540

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wielkość transakcji

    BS1

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane