noscriptSherwood Nawiertak HSS bs2 | Cromwell Tools

Sherwood

Nawiertak HSS bs2

SKU:

SHR0251830B

zł14.28

Bez podatku VAT

zł17.56

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Spiralne rowki wiórowe wykonane aby uzyskać wysokiej klasy nawiercenia w większości zastosowań. 60° KÄ...t. Wykonane zgodnie z: BS 328 : Part 2 : 1986,DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140173217

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    120°

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Seria

    C100

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wielkość transakcji

    BS2

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane