noscriptSherwood Nawiertak, extra dlugi bs3 x 4" . | Cromwell Tools

Sherwood

Nawiertak, extra dlugi bs3 x 4"

SKU:

SHR0241883C

MPN:

.

zł69.52

Bez podatku VAT

zł85.51

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    Nawiertaki z szlifowanymi rowkami do nawierceń. Długość pozwala na nawiercenia we wnękach i uskokach materiału. Wykonane zgodnie z normami: BS 328 : Part 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140270220

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    120°

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Seria

    A204

    Standardy spełnione

    DIN 333A ISO 2540 ISO 2541

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wielkość transakcji

    BS3

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane