noscriptSherwood BS4 CARBIDE CENTRE DRILL . | Cromwell Tools

Sherwood

BS4 CARBIDE CENTRE DRILL

SKU:

SHR1588040K

MPN:

.

zł148.50

Bez podatku VAT

zł182.66

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do wykonywania nakiełków 60° w częściach przewidzianych do dalszej obróbki. Żywotność narzędzia jest zwiększona, można wiercić w materiałach trudnych do obróbki. K...t 60°. Pilot 118°. Wykonane zgodnie z norm... BS328.
    Tolerancje:
    Średnica cięcia: +0.0005"
    Średnica chwytu: +0.0010"


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140187351

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    118°

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Węglik

    Standardy spełnione

    DIN 333A ISO 2540 ISO 866

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wielkość transakcji

    BS4

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane