zł35.60
Bez podatku VAT
zł43.79
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
PosiadajÄ... spiralne rowki, różne dÅugoÅci i formy aby zapewniÄ wysokÄ... jakoÅÄ nawierceÅ dla wiÄkszoÅci aplikacji. Pokryte TiN na czÄÅciach roboczych, kÄ...t wewnÄtrzny 60°. Wykonane zgodnie z BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140268944 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 120° |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Standardy spełnione | BS 328 ISO 2540 ISO 866 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | BS4 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |