zł29.95
Bez podatku VAT
zł36.84
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Spiralne rowki wiórowe wykonane aby uzyskaÄ wysokiej klasy nawiercenia w wiÄkszoÅci zastosowaÅ. 60° KÄ...t. Wykonane zgodnie z: BS 328 : Part 2 : 1986,DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140173248 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 120° |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Seria | C100 |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | BS5 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |