noscriptSherwood BS6 CARBIDE CENTRE DRILL . | Cromwell Tools

Sherwood

BS6 CARBIDE CENTRE DRILL

SKU:

SHR1588060K

MPN:

.

zł270.69

Bez podatku VAT

zł332.95

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Stosowane do wykonywania nakiełków 60° w częściach przewidzianych do dalszej obróbki. Żywotność narzędzia jest zwiększona, można wiercić w materiałach trudnych do obróbki. K...t 60°. Pilot 118°. Wykonane zgodnie z norm... BS328.
    Tolerancje:
    Średnica cięcia: +0.0005"
    Średnica chwytu: +0.0010"


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140187375

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    118°

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Węglik

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 866

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wielkość transakcji

    BS6

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane