zł212.90
Bez podatku VAT
zł261.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Inserts
For greater flexibility. Bodies and points manufactured from hardened and ground high grade tool steel, for improved resistance to wear extending tool operating life. Precision manufactured bearings evenly distribute axial load for smooth operation, reducing friction and heat build up. The bearings are protected by seals to prevent dirt and coolant ingress. Modern bevel head design allows unhindered approach of toolholders and lathe tools to the workpiece.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rohm |
Cechy charaktyrystyczne | Dla lepszej odporności na zużycie, wydłużającej żywotność narzędzia Nowoczesna konstrukcja głowicy stożkowej umożliwia swobodne zbliżanie się uchwytów narzędzi i narzędzi tokarskich do przedmiotu obrabianego Precyzyjnie wyprodukowane łożyska równomiernie rozkładają obciążenie osiowe, zapewniając płynną pracę Wkładki dla większej elastyczności Zmniejszenie tarcia i nagromadzenia ciepła |
Długość | 30mm |
EAN | 4019208017761 |
ECLASS Code | 23049190 |
Inner Diameter | 8 |
Kąt | 60° |
Nr części MFR | 70720 |
Outer Diameter | 18mm |
typ: stożek Morse'a | 3MT |
UNSPSC Code | 23153013 |