zł218.50
Bez podatku VAT
zł268.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Inserts
For greater flexibility. Bodies and points manufactured from hardened and ground high grade tool steel, for improved resistance to wear extending tool operating life. Precision manufactured bearings evenly distribute axial load for smooth operation, reducing friction and heat build up. The bearings are protected by seals to prevent dirt and coolant ingress. Modern bevel head design allows unhindered approach of toolholders and lathe tools to the workpiece.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rohm |
Cechy charaktyrystyczne | Dla lepszej odporności na zużycie, wydłużającej żywotność narzędzia Łożyska są chronione uszczelkami, które zapobiegają przedostawaniu się brudu i chłodziwa Nowoczesna konstrukcja głowicy stożkowej umożliwia swobodne zbliżanie się uchwytów narzędzi i narzędzi tokarskich do przedmiotu obrabianego Wkładki dla większej elastyczności Zmniejszenie tarcia i nagromadzenia ciepła |
Długość | 31.5mm |
EAN | 4019208017891 |
ECLASS Code | 23049190 |
Kąt | 60° |
Nr części MFR | 70734 |
Outer Diameter | 28mm |
typ: stożek Morse'a | 4MT |
UNSPSC Code | 23153013 |