noscriptKobe 150x2.4x20mm CIRCULAR SAWBLADE 24T MEDIUM . | Cromwell Tools

Kobe

150x2.4x20mm CIRCULAR SAWBLADE 24T MEDIUM

SKU:

KBE2805712K

MPN:

.

zł49.61

Bez podatku VAT

zł61.02

Z VAT

NA STANIE (44)

    Przegląd

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Medium Pitch
    General purpose blades, with medium teeth per inch. For cutting both long grain and cross grain solid wood. These blades produce a good surface finish that requires less finishing.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    Akcja cięcia

    Poprzecinanie

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140234093

    ECLASS Code

    21011603

    Grubość ostrza

    2.4mm

    Liczba rusztów

    1

    Liczba zębów

    24

    Materiał do cięcia

    Węglik wolframu

    Przedmiot

    Brzeszczoty okrągłe

    Rodzaj użycia

    Cięcie na sucho

    Średnica ostrza

    150mm

    Średnica otworu

    20mm

    Szerokość krawędzi

    2.4mm

    Typ krawędzi tnącej

    Ciągłe

    UNSPSC Code

    27112802

    Zastosowanie

    Drewno