zł57.24
Bez podatku VAT
zł70.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.
Medium Pitch
General purpose blades, with medium teeth per inch. For cutting both long grain and cross grain solid wood. These blades produce a good surface finish that requires less finishing.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal szybkobieżna |
Akcja cięcia | Poprzecinanie Zrywanie |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140234116 |
ECLASS Code | 21011603 |
Grubość ostrza | 2.4mm |
Liczba rusztów | 1 |
Liczba zębów | 24 |
Materiał do cięcia | Węglik wolframu |
Przedmiot | Brzeszczoty okrągłe |
Rodzaj użycia | Cięcie na sucho |
Średnica ostrza | 160mm |
Średnica otworu | 20mm |
Szerokość krawędzi | 2.4mm |
Typ krawędzi tnącej | Ciągłe |
UNSPSC Code | 27112802 |
Zastosowanie | Drewno |