noscriptKobe 160x2.4x30mm CIRCULAR SAWBLADE 12T COARSE . | Cromwell Tools

Kobe

160x2.4x30mm CIRCULAR SAWBLADE 12T COARSE

SKU:

KBE2805695K

MPN:

.

zł51.30

Bez podatku VAT

zł63.10

Z VAT

NA STANIE (42)

    Przegląd

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Coarse Pitch
    Ripping blades, with fewer teeth per inch (less TPI). Suitable for cutting long grain solid wood.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    Akcja cięcia

    Zrywanie

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140234055

    ECLASS Code

    21011603

    Grubość ostrza

    2.4mm

    Liczba rusztów

    1

    Liczba zębów

    12

    Materiał do cięcia

    Węglik wolframu

    Przedmiot

    Brzeszczoty okrągłe

    Rodzaj użycia

    Cięcie na sucho

    Średnica ostrza

    160mm

    Średnica otworu

    30mm

    Szerokość krawędzi

    2.4mm

    Typ krawędzi tnącej

    Ciągłe

    UNSPSC Code

    27112802

    Zastosowanie

    Drewno