zł208.70
Bez podatku VAT
zł256.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rage blade specifications:
Diameter: 185mm (7")
Bore: 20mm
Kerf (Thickness): 2.5mm (1/16")
Rim Style: Segmented
Max Speed: 8000RPM
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Evolution Power Tools |
EAN | 0849713011589 |
ECLASS Code | 21011603 |
Grubość ostrza | 2.5mm |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna prędkość bez obciążenia | 8000rpm |
Materiał do cięcia | DIAMONTOWE |
Nr części MFR | RAGEBLADE185DIAMOND |
Przedmiot | Ostrza diamentowe |
Rodzaj użycia | Cięcie na mokro i na sucho |
Średnica ostrza | 185mm |
Średnica otworu | 20mm |
Typ krawędzi tnącej | Segmentowane |
UNSPSC Code | 27112802 |
Zastosowanie | Beton Ceramika Kamień |