noscriptKobe PILA TARCZOWA 210x2.4x30mm30T SREDNI SKOK . | Cromwell Tools

Kobe

PILA TARCZOWA 210x2.4x30mm30T SREDNI SKOK

SKU:

KBE2805720K

MPN:

.

zł77.17

Bez podatku VAT

zł94.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Medium Pitch
    General purpose blades, with medium teeth per inch. For cutting both long grain and cross grain solid wood. These blades produce a good surface finish that requires less finishing.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    Akcja cięcia

    Poprzecinanie Zrywanie

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140234178

    ECLASS Code

    21011603

    Grubość ostrza

    2.4mm

    Liczba rusztów

    1

    Liczba zębów

    30

    Materiał do cięcia

    Węglik wolframu

    Przedmiot

    Brzeszczoty okrągłe

    Rodzaj użycia

    Cięcie na sucho

    Średnica ostrza

    210mm

    Średnica otworu

    30mm

    Szerokość krawędzi

    2.4mm

    Typ krawędzi tnącej

    Ciągłe

    UNSPSC Code

    27112802

    Zastosowanie

    Drewno