noscriptKobe PILA TARCZOWA 250x2.8x30mm60T DROBNY SKOK 60T FINE | Cromwell Tools

Kobe

PILA TARCZOWA 250x2.8x30mm60T DROBNY SKOK

SKU:

KBE2805743K

MPN:

60T FINE

zł198.64

Bez podatku VAT

zł244.33

Z VAT

NA STANIE (42)

    Przegląd

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Fine Pitch
    Perfect for cross cutting, with high teeth per inch. Suitable for cross grain cutting solid wood, producing a smooth surface that requires less finishing.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    Akcja cięcia

    Poprzecinanie

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140234260

    ECLASS Code

    21011603

    Grubość ostrza

    2.8mm

    Liczba rusztów

    1

    Liczba zębów

    60

    Materiał do cięcia

    Węglik wolframu

    Przedmiot

    Brzeszczoty okrągłe

    Rodzaj użycia

    Cięcie na sucho

    Średnica ostrza

    250mm

    Średnica otworu

    30mm

    Szerokość krawędzi

    2.8mm

    Typ krawędzi tnącej

    Ciągłe

    UNSPSC Code

    27112802

    Zastosowanie

    Drewno