zł494.80
Bez podatku VAT
zł608.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rage2 blade specifications:
Diameter: 355mm (14")
Bore: 25.4mm
Kerf (Thickness): 2.4mm (3/32")
Rim Style: Segmented
Max Speed: 4400RPM
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Evolution Power Tools |
EAN | 8497130116404 |
ECLASS Code | 21011603 |
Grubość ostrza | 2mm |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna prędkość bez obciążenia | 4400rpm |
Materiał do cięcia | DIAMONTOWE |
Nr części MFR | RAGEBLADE355DIAMOND |
Przedmiot | Ostrza diamentowe |
Rodzaj użycia | Cięcie na mokro i na sucho |
Średnica ostrza | 355mm |
Średnica otworu | 25.4mm |
Typ krawędzi tnącej | Segmentowane |
UNSPSC Code | 27112802 |
Zastosowanie | Ceramika Kamień Płyty chodnikowe |