zł650.51
Bez podatku VAT
zł800.13
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Węglik |
Brand | Evolution Power Tools |
ECLASS Code | 21011603 |
Liczba rusztów | 1 |
Liczba zębów | 90 |
Maksymalna prędkość bez obciążenia | 1600rpm |
Materiał do cięcia | Węglik wolframu |
Nr części MFR | EVOBLADE355TS |
Przedmiot | Brzeszczoty okrągłe |
Rodzaj użycia | Cięcie na sucho |
Średnica ostrza | 355mm |
Średnica otworu | 25.4mm |
Szerokość krawędzi | 2.4mm |
Typ krawędzi tnącej | Góra |
UNSPSC Code | 27112802 |
Zastosowanie | Cienka stal miękka |