zł494.80
Bez podatku VAT
zł608.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rage2 blade specifications:
Diameter: 355mm (14")
Bore: 25.4mm
Kerf (Thickness): 2.4mm (3/32")
Number of Teeth: 36
Max Speed: 1450RPM
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
Akcja cięcia | Poprzecinanie |
Brand | Evolution Power Tools |
EAN | 0849713011268 |
ECLASS Code | 21011603 |
Grubość ostrza | 2.4mm |
Liczba rusztów | 1 |
Liczba zębów | 36 |
Maksymalna prędkość bez obciążenia | 2500rpm |
Materiał do cięcia | Węglik wolframu |
Nr części MFR | RAGEBLADE355MULTI |
Przedmiot | Brzeszczoty okrągłe |
Rodzaj użycia | Cięcie na mokro i na sucho |
Średnica ostrza | 355mm |
Średnica otworu | 25.4mm |
Szerokość krawędzi | 2.2mm |
Typ krawędzi tnącej | Góra |
UNSPSC Code | 27112802 |
Zastosowanie | Drewno |