noscriptEvolution Power Tools RAGE3 255mm MULTI BLADE RAGEBLADE255MULTI | Cromwell Tools

Evolution Power Tools

RAGE3 255mm MULTI BLADE

SKU:

EVL2805020E

MPN:

RAGEBLADE255MULTI

zł265.90

Bez podatku VAT

zł327.06

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Rage3 blade specifications:
    Diameter: 255mm (10")
    Bore: 25.4mm
    Kerf (Thickness): 2.4mm (1/16")
    Number of Teeth: 28
    Max Speed: 2500RPM


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal

    Akcja cięcia

    Poprzecinanie

    Brand

    Evolution Power Tools

    EAN

    0849713011374

    ECLASS Code

    21011603

    Grubość ostrza

    2.4mm

    Liczba rusztów

    1

    Liczba zębów

    28

    Maksymalna prędkość bez obciążenia

    3250rpm

    Materiał do cięcia

    Węglik wolframu

    Nr części MFR

    RAGEBLADE255MULTI

    Przedmiot

    Brzeszczoty okrągłe

    Rodzaj użycia

    Cięcie na mokro i na sucho

    Średnica ostrza

    255mm

    Średnica otworu

    25.4mm

    Szerokość krawędzi

    2mm

    Typ krawędzi tnącej

    Góra

    UNSPSC Code

    27112802

    Zastosowanie

    Drewno