zł391.56
Bez podatku VAT
zł481.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wszystkie elementy są wykute utwardzone wykonane ze stali wysokiej jakości. Wszystkie elementy (u odróznieniu od kołków gwintowych) są hartowane i utlenione na czarno. 58-sztukowy zestaw, calowe (Ilość danych elementów podana w nawiasie).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140016132 |
ECLASS Code | 23140000 |
Materiał | Stal |
Rozmiar gwintu | 3/8in. UNC |
System pomiarowy | Cal |
UNSPSC Code | 23153402 |
Ustaw rozmiar | 58PCE |
Waga | 10kg |
Zawartość | Extension Nuts: (x4) 3/8" UNC x 1" Long Flanged Nuts: (x6) 3/8" UNC 7/16" Step Blocks (Pairs): (x4) 11/8" x 3/4" - 11/2", (x4) 13/4" x 11/8" - 21/2", (x4) 37/8" x 21/2" - 6" T-Slots: (x6) 1/2" x 11/16" x 17/32" (x2) 21/2" x 11/8" x 1/2", (x2) 2" x 11/4" x ¾", (x2) 6" x 11/4" x 7/8" (x4) 3" x 11/4", (x4) 4" x 11/4", (x4) 5" x 11/4", (x4) 6" x 11/4", (x4) 7" x 11/4", (x4) 8" x 11/4" |