noscriptSherwood FREZ DO KRAWEDZI WKLESLY,CHWYT PROSTY HSS R 8mm . | Cromwell Tools

Sherwood

FREZ DO KRAWEDZI WKLESLY,CHWYT PROSTY HSS R 8mm

SKU:

SHR0614414E

MPN:

.

zł368.56

Bez podatku VAT

zł453.33

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Metric Sizes
    Designed to produce convex corner radii. For milling structural, carburising and heat treated steel up to 900N/mm2. Manufactured to works standards. 5° RH Flutes. Bright finish, straight helix. Radii tolerance: ± 0.005".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    73mm

    EAN

    5036140274341

    ECLASS Code

    21010504

    Liczba zębów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Promień

    8mm

    Rodzaj noża

    Zaokrąglanie narożników

    Średnica frezu

    25mm

    Średnica trzpienia

    25mm

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ trzpienia

    Zwykły

    UNSPSC Code

    23241628

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny