zł97.53
Bez podatku VAT
zł119.96
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rowek spiralny, 3 ostrza. Do średnich obci...żeń. Stosowane do pogłębiania wstępnie wykonanych otworów, pod łby śrub (tak, aby łby śrub mogły się schować równo z powierzchni... nawierconego elementu). Wykonane zgodnie z norm... BS328: 5:1983.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 65mm |
EAN | 5036140162327 |
ECLASS Code | 21010101 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar śruby | M3 |
Rozmiar trzpienia stożkowego | M3 |
Średnica cięcia | 6mm |
Średnica pilota | 3.4mm |
Typ trzpienia | Zwykły |
UNSPSC Code | 23241603 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |