noscriptDormer G136 12.40mm HSS STRAIGHT SHANK90DEG COUNTERSINK DIN 335 C G13612.4 | Cromwell Tools

Dormer

G136 12.40mm HSS STRAIGHT SHANK90DEG COUNTERSINK DIN 335 C

SKU:

DOR0200108J

MPN:

G13612.4

zł262.06

Bez podatku VAT

zł322.33

Z VAT

NA STANIE (11)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    56mm

    EAN

    7320760108536

    ECLASS Code

    36600201

    Kąt pogłębiający

    90°

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    G13612.4

    Seria

    G136

    Średnica cięcia

    2.8 - 12.4mm

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardy spełnione

    DIN 335C

    Typ nasady

    Wielokrotny flet

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny