zł10.86
Bez podatku VAT
zł13.36
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.
Ostrza do prac lekkich
B10
Ostrza HSS do krawędzi prostych i krawędzi otworów. Stal, aluminium, miedź i plastik.
B11
Część skrawająca o geometrii B10 z cienkim ostrzem do otworów o małej średnicy aż do 2mm.
B20
Ostrza HSS do krawędzi prostych i krawędzi otworów. Do pracy
zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Mosiądz, żeliwo
i plastik.
B30
Ostrza HSS do krawędzi otworów przecinających się i do obu krawędzi otworu, ostrze będzie jednocześnie usuwać zadziory wewnątrz i na zewnątrz otworu w Materiale o grubości do 4.00mm. Stal, aluminium, miedź i plastik.
B60
Ostrza HSS do usuwania zadziorów z tylnych krawędzi otworów w materiałach o grubości do 20.00mm. Stal, aluminium, miedź i plastik.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal szybkobieżna |
• Typ: | Ostrze: |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043664 |
Kompatybilny uchwyt | B Uchwyt |
Nr części MFR | 151-29237 |
Seria | B10 |
UNSPSC Code | 27111526 |