noscriptSwissBurr OKRAWACZ KRAWEDZI D (3 SZT) | Cromwell Tools

SwissBurr

OKRAWACZ KRAWEDZI D (3 SZT)

SKU:

SWT1095040D

zł153.02

Bez podatku VAT

zł188.21

Z VAT

NA STANIE (36)

    Przegląd

    Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.


    Do okrawania powierzchni płaskich i usuwania zadziorów
    z metalowych arkuszy do 3mm grubości.
    Zestaw D3 zawiera: SWISS+BURR™
    1x ergonomiczna rączka, 1x rączka do ostrza typu D i 1x ostrze D80.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Aplikacja usuwania zadziorów

    Arkusze

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043602

    Liczba rusztów

    3

    List handlowy

    A D

    Nr części MFR

    155-00189

    Typ zestawu

    Zestaw do usuwania zadziorów ręcznych

    UNSPSC Code

    27111526

    Zestaw zawiera:

    Uchwyt D