zł75.18
Bez podatku VAT
zł92.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.
Do otworów, szczelin i krawędzi. Zestaw modularnych okrawaczy ręcznych SWISS+BURR™ E-5 składa się z wysokowydajnych ostrz ze stali oraz skrobaków wraz z ergonomiczną rączką i rączką do ostrza.
Zestaw E5 zawiera: SWISS+BURR™
1x uniwersalna rączka,
1x uchwyt E, 1x ostrze E100, 1x ostrze E101,
1x ostrze E200.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacja usuwania zadziorów | Otwór, krawędź Prosta Krawędź |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043619 |
Liczba rusztów | 5 |
List handlowy | A E |
Nr części MFR | 155-00190 |
Typ zestawu | Zestaw do dużych obciążeń |
UNSPSC Code | 27111526 |
Zestaw zawiera: | Ostrze E100 Ostrze E101 Uchwyt E |