zł185.48
Bez podatku VAT
zł228.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®
Zestaw 3-sztukowy
Do okrawania i czyszczenia krawędzi wewnętrzych i zewnętrznych gniazd i rowków do 15mm.
Zestaw KB3 zawiera: SWISS+BURR™
1x ergonomiczna rączka, 1x uchwyt i 1x ostrze N80K.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacja usuwania zadziorów | Otwór / wpust |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043923 |
Liczba rusztów | 3 |
List handlowy | A N |
Nr części MFR | 155-00054 |
Typ zestawu | Zadziorek na klucze |
UNSPSC Code | 27111526 |
Zestaw zawiera: | Ostrze N80K Uchwyt Uchwyt uniwersalny typu A |